Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Point 500 40 Vorhangschloss, Breite 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Point 500 40 Vorhangschloss, Breite 40 mm
Burg Wächter Point 500 40 Vorhangschloss, Breite 40 mm
Burg Wächter Point 500 40 Vorhangschloss, Breite 40 mm
Artikel-Nr.:
     158-BW2290
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     500 40
EAN/GTIN:
     4003482005408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Zylinder-Vorhangschloss Point 500 Messingschloss, preiswerte Einstiegsqualität
BURG WÄCHTER Point 500

Das preisgünstige Zylinderschloss aus Messing

  • einfache Qualität
  • Schlüssel: 3

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
5,5
Gesamthöhe [cm]:
5,3
Gewicht [g]:
113
Korpusbreite [cm]:
4
Lichte Bügelhöhe [cm]:
2,25
Lichte Bügelweite [cm]:
2,25
Tiefe [cm]:
1,0
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anzahl Schlüssel:
3
Schließung:
verschiedenschließend
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Stahl
Material Korpus:
Messing
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
663
€ 4,99*
ab € 2,71*
€ 3,94*
1 Tag
222
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 4,02*
5 Tage
1105
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 4,03*
3 Tage
1105
€ 4,99*
ab € 2,81*
€ 4,15*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116 30
ab € 7,57*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 40
ab € 9,50*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 50
ab € 12,31*
Ähnlich
Burg-Wächter
500 50
ab € 4,31*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 40 Z5 GL
ab € 10,78*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 50 Z5 GL
ab € 14,22*
Ähnlich
k.A.
500 30
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.