Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER Zylinder Vorhangschloss Atlantic seewasserfest, Bügelweite 2,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG WÄCHTER Zylinder Vorhangschloss Atlantic seewasserfest, Bügelweite 2,8 cm
BURG WÄCHTER Zylinder Vorhangschloss Atlantic seewasserfest, Bügelweite 2,8 cm
BURG WÄCHTER Zylinder Vorhangschloss Atlantic seewasserfest, Bügelweite 2,8 cm
Artikel-Nr.:
     158-BW2100
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     217 F 50 NI
EAN/GTIN:
     4003482100202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Zylinder-Vorhangschloss Atlantic seewasserfest, massiver Messingkörper
BURG WÄCHTER Atlantic Seewasserschloss

100% rostfreies Vorhangschloss

  • seewasserfest
  • massiver Messingkörper mit Kunststoff ummantelt
  • doppelt verriegelter Edelstahlbügel
  • selbst Innenwerk rostfrei

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
8
Gesamthöhe [cm]:
7,2
Gewicht [g]:
230
Korpusbreite [cm]:
5
Lichte Bügelhöhe [cm]:
1,95
Lichte Bügelweite [cm]:
2,8
Tiefe [cm]:
1,4
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Eigenschaft:
rostfrei | seewasserfest
Schließung:
verschiedenschließend
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Edelstahl
Material Korpus:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, BURG WÄCHTER Zylinder Vorhangschloss Atlantic seewasserfestes Messingschloss, BURG-WÄCHTER
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,34*
€ 15,81*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 16,34*
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 16,86*
5 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 13,18*
€ 17,00*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
Gamma 700 55 SB
ab € 24,58*
Ähnlich
Burg-Wächter
217 F 30 NI
ab € 6,63*
Ähnlich
Burg-Wächter
217 F 40 NI
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.