Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter WinSafe WZ 60 Fenster- und Türensicherung, mit Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter WinSafe WZ 60 Fenster- und Türensicherung, mit Zylinder
Burg Wächter WinSafe WZ 60 Fenster- und Türensicherung, mit Zylinder
Burg Wächter WinSafe WZ 60 Fenster- und Türensicherung, mit Zylinder
Burg Wächter WinSafe WZ 60 Fenster- und Türensicherung, mit Zylinder
Artikel-Nr.:
     158-BW1510
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Winsafe WZ 60 F1 GL W
EAN/GTIN:
     4003482383322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diebstahlschutz für Caravan
Diebstahlsicherung für Caravan
Fenster Riegel
Fensterriegel
Burg Wächter WinSafe WZ 60 Tür- und Fensterriegel Komfort-Riegel aus Stahl, Rechts und links verwendbar


Komfort-Riegel für Türen und Fenster

  • stabiler Schließkasten aus Stahl
  • elegante Optik und angenehme Haptik
  • Rechts und links verwendbar
  • für Türen, Tore, Fenster, Dachfenster, Hebe-/Schiebetüre, Wohnwagen, Boote, etc.
  • mit Zylinderschloss

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,0
Höhe [cm]:
4,5
Produktart:
Fenstersicherung | Türsicherung
Produktkategorie:
Tür- und Fenstersicherung
Ausstattung:
Zylinderschloss
Riegel:
Einzelriegel
Material:
Kunststoff | Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 25,8335*
€ 34,9535*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 26,08*
€ 35,38*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 26,68*
€ 36,05*
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 26,07*
€ 36,16*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 27,07*
€ 36,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.