Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Fasskipper Kette verzinkt 100 x 100 x 43 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Fasskipper Kette verzinkt 100 x 100 x 43 cm
Stapler-Anbaugeräte Fasskipper Kette verzinkt 100 x 100 x 43 cm
Stapler-Anbaugeräte Fasskipper Kette verzinkt 100 x 100 x 43 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS8007
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-06-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462015753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse
Stapler-Anbaugeräte Fasskipper FLEX-K, Kippvorgang mit Kette
BAUER® Südlohn Fasskipper

  • zum kontrollierten Wenden, Transportieren, Kippen und Ablegen von Fässern
  • stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 360° Drehbereich
  • Aufnahmen für Gabelstapler, Kran und Radlader
  • geeignet für Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer, Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer von 60 bis 220 Liter Inhalt sowie für 120/240-l-Müllbehälter

Typ FLEX-HK

  • Kippvorgang mit Handkurbel

Typ FLEX-K

  • Kippvorgang mit Kette

  • Größe: 100,0 x 100,0 x 43,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
100,0
Gewicht [kg]:
82
Höhe [cm]:
43,0
Tiefe [cm]:
100,0
Produktart:
Fasskipper
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
Stahl
geeignet für:
Stahl-Spundfass | Stahl-Deckelfass | Kunststoff L-Ringfass | Kunststoff Doppel L-Ringfass | Rollreifenfass | 60 l Fass | 120 l Fass | 200 l Fass | 220 l Fass | 120 l Abfalltonne | 240 l Abfalltonne
Tragfähigkeit [kg]:
300
Material:
Stahl, verzinkt
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Kran | Gabelstapler | Radlader
Kippvorgang:
Kette
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.183,21*
€ 2.261,48*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.179,30*
€ 2.261,50*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.225,56*
€ 2.303,83*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.183,48*
€ 2.313,09*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2.758,20*
€ 2.839,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.839,78*
€ 3.379,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.818,43*
€ 3.353,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.775,74*
€ 3.303,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.761,51*
€ 3.286,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.758,20*
€ 3.282,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.