Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Streuwagen 260 l Trichter rot RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Streuwagen 260 l Trichter rot RAL 3000
Stapler-Anbaugeräte Streuwagen 260 l Trichter rot RAL 3000
Stapler-Anbaugeräte Streuwagen 260 l Trichter rot RAL 3000
Artikel-Nr.:
     158-BS6101
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4434-05-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462041677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaustreuer
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
Bauer Südlohn Streuwagen STW 260 geeignet für Sand und Salz
BAUER® Südlohn Streuwagen

  • zum Anhängen an Gabelstapler, Schlepper u.a.
  • für Sand und Salz geeignet
  • Vollgummibereifung
  • Streuvorgang erfolgt über die Drehbewegung der Räder
  • Hebel zum Einstellen der Streubreite und -richtung
  • lackierter Trichter
  • Vollgummibereifung (Typ STW 100) bzw. Luftbereifung (Typ STW 260)

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen [l]:
260
max. Streubreite [cm]:
1.200
Produktart:
Streuwagen
Produktkategorie:
Streugutbehälter
Farbe:
rot
Eigenschaft:
Streumenge einstellbar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.903,70*
€ 1.971,95*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.903,78*
€ 1.973,29*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.909,08*
€ 1.978,69*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.926,30*
€ 1.996,25*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2.238,42*
€ 2.311,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.311,49*
€ 2.750,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.287,84*
€ 2.722,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.251,79*
€ 2.679,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.238,42*
€ 2.663,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Abdeckplane für STW 260
ab € 130,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.