Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Schneeschieber 1-fach verstellbar orange RAL 2000 180 x 72 c


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stapler-Anbaugeräte Schneeschieber 1-fach verstellbar orange RAL 2000 180 x 72 c
Stapler-Anbaugeräte Schneeschieber 1-fach verstellbar orange RAL 2000 180 x 72 c
Stapler-Anbaugeräte Schneeschieber 1-fach verstellbar orange RAL 2000 180 x 72 c
Artikel-Nr.:
     158-BS6003
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4428-81-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462047150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Stapler-Anbaugeräte Schneeschieber SCH-L 1800, mit Gummischürfleiste
BAUER® Südlohn Schneeschieber

  • Aufnahme mit Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • mit Gummischürfleiste
  • Federklappschare (Modell SCH-G) und Schürfleiste angeschraubt, schnelles Wechseln möglich
  • SCH-G: 2-fach nach links und rechts verstellbar
  • SCH-L: 1-fach nach links und rechts verstellbar


  • Größe: 180,0 x 72,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
180,0
Gewicht [kg]:
129
Höhe [cm]:
72,0
Produktart:
Schneeschieber
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
orange
Material:
Stahl
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.111,64*
€ 1.194,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.122,33*
€ 1.194,88*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.165,17*
€ 1.249,58*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.169,70*
€ 1.252,81*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.463,43*
€ 1.557,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.557,07*
€ 1.852,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.544,29*
€ 1.837,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.501,90*
€ 1.787,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.477,86*
€ 1.758,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.463,43*
€ 1.741,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.