Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Lastarm verzinkt 160 x 61,2 x 40,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Lastarm verzinkt 160 x 61,2 x 40,7 cm
Stapler-Anbaugeräte Lastarm verzinkt 160 x 61,2 x 40,7 cm
Stapler-Anbaugeräte Lastarm verzinkt 160 x 61,2 x 40,7 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS5104
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-07-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462012806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm
Stapler-Anbaugeräte Lastarm LA 1600-2,5, starr
BAUER® Südlohn Lastarm

  • zur Vergrößerung der Gabelstapler-Reichweite
  • robuste Stahlkonstruktion
  • auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken

Typ LA 1600

  • starre Ausführung

Typ LAT 25

  • Neigung 25°
  • teleskopierbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
  • mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm

  • Größe: 160,0 x 61,2 x 40,7 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
160,0
Gewicht [kg]:
79
Höhe [cm]:
40,7
Länge [cm]:
160
Tiefe [cm]:
61,2
Produktart:
Lastarm
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
Stahl
Ausstattung:
Teleskoparm
Tragfähigkeit [kg]:
2.500
Material:
Stahl, verzinkt
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, BAUER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,95*
€ 770,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,54*
€ 770,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,29*
€ 770,52*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 767,11*
€ 827,67*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 976,15*
€ 1.034,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,98*
€ 1.231,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,70*
€ 1.226,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,27*
€ 1.198,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,35*
€ 1.179,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,15*
€ 1.161,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 734,06*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 548,03*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 585,33*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 581,80*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 789,79*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 655,78*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 657,52*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 654,75*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 846,68*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 706,63*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 706,70*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 655,34*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.032,29*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 835,96*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 841,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.