Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Lastarm orange RAL 2000 160 x 60,8 x 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Lastarm orange RAL 2000 160 x 60,8 x 32 cm
Stapler-Anbaugeräte Lastarm orange RAL 2000 160 x 60,8 x 32 cm
Stapler-Anbaugeräte Lastarm orange RAL 2000 160 x 60,8 x 32 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS5100
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-05-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm
Stapler-Anbaugeräte Lastarm LA 1600-1,0, starr
BAUER® Südlohn Lastarm

  • zur Vergrößerung der Gabelstapler-Reichweite
  • robuste Stahlkonstruktion
  • auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken

Typ LA 1600

  • starre Ausführung

Typ LAT 25

  • Neigung 25°
  • teleskopierbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
  • mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm

  • Größe: 160,0 x 60,8 x 32,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
160,0
Gewicht [kg]:
42
Höhe [cm]:
32,0
Länge [cm]:
160
Tiefe [cm]:
60,8
Produktart:
Lastarm
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
orange
Ausstattung:
Teleskoparm
Tragfähigkeit [kg]:
1.000
Material:
Stahl, lackiert
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, BAUER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,66*
€ 481,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,31*
€ 481,53*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,55*
€ 483,76*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,41*
€ 518,63*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 586,03*
€ 649,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,69*
€ 773,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,62*
€ 743,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,50*
€ 725,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,89*
€ 711,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,03*
€ 697,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 735,24*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 550,20*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 585,56*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 579,59*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 791,98*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 662,17*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 655,83*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 655,25*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 848,16*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 709,23*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 703,30*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 659,52*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.031,42*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 839,98*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 837,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.