Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Teleskoplader orange RAL 2000 221 x 55 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Teleskoplader orange RAL 2000 221 x 55 x 60 cm
Stapler-Anbaugeräte Teleskoplader orange RAL 2000 221 x 55 x 60 cm
Stapler-Anbaugeräte Teleskoplader orange RAL 2000 221 x 55 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS5001
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-03-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm
Stapler-Anbaugeräte Teleskoplader KTH 5,0, höhenverstellbar
BAUER® Südlohn Teleskoplader

  • zur Vergrößerung der Gabelstapler-Reichweite
  • robuste Stahlkonstruktion
  • innenliegender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 2 Wirbellasthaken

  • Größe: 221,0 x 55,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
250
Höhe [cm]:
60,0
Länge [cm]:
221
Tiefe [cm]:
55,0
Produktart:
Teleskoplader
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
orange
Ausstattung:
Teleskoparm
Tragfähigkeit [kg]:
5.000
Material:
Stahl, lackiert
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, BAUER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.463,51*
€ 1.622,39*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.537,55*
€ 1.630,30*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.557,58*
€ 1.654,33*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.559,32*
€ 1.654,47*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2.166,98*
€ 2.280,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.280,12*
€ 2.713,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.261,92*
€ 2.691,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.207,32*
€ 2.626,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.182,09*
€ 2.596,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.166,98*
€ 2.578,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.