Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Lasthaken orange RAL 2000 17 x 75 x 36 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Lasthaken orange RAL 2000 17 x 75 x 36 cm
Stapler-Anbaugeräte Lasthaken orange RAL 2000 17 x 75 x 36 cm
Stapler-Anbaugeräte Lasthaken orange RAL 2000 17 x 75 x 36 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS4001
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4453-07-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462017993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Stapler-Anbaugeräte Lasthaken LH-II 1,5, mit Wirbellasthaken
BAUER® Südlohn Lasthaken

  • Aufnahme mit Gabelzinken und Kran
  • Abrutschsicherung
  • mit Wirbellasthaken

  • Größe: 17,0 x 75,0 x 36,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
75,0
Gewicht [kg]:
21
Höhe [cm]:
36,0
Tiefe [cm]:
17,0
Produktart:
Lasthaken
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
orange
Tragfähigkeit [kg]:
1.500
Material:
Stahl, lackiert
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,09*
€ 283,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,09*
€ 285,20*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,77*
€ 302,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,11*
€ 302,90*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 351,61*
€ 397,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,83*
€ 473,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,77*
€ 463,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,15*
€ 441,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,42*
€ 428,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 734,21*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 545,49*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 579,05*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 574,09*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 789,97*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 659,76*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 658,66*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 654,66*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 849,17*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 705,62*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 703,83*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 659,80*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.032,24*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 836,31*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 835,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.