Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter verzinkt 100 x 180 x 146 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter verzinkt 100 x 180 x 146 cm
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter verzinkt 100 x 180 x 146 cm
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter verzinkt 100 x 180 x 146 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS2005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4417-41-6000-7
EAN/GTIN:
     4052462007437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Boden-Klappcontainer
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter FB 2000, für Stapler und Kran
BAUER® Südlohn Klappbodenbehälter

  • ideal zum Sammeln, Umfüllen und Lagern von Wertstoffen
  • robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
  • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
  • Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • Aufnahmen für Stapler und Kran
  • 4 Kranösen Ø 40 mm
  • 3-fach stapelbar
  • Rollen nachrüstbar

Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (Bestell-Nr. BS0900)!


  • Größe: 100,0 x 180,0 x 146,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
180,0
Fassungsvermögen [l]:
2.000
Gewicht [kg]:
255
Höhe [cm]:
146,0
Tiefe [cm]:
100,0
Produktart:
Klappbodenbehälter
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
Stahl
Tragfähigkeit [kg]:
1.500
Material:
Stahl, verzinkt
Anzahl Einfahrtaschen:
4
Aufnahmen für:
Gabelstapler | Kran
Kippvorgang:
Seilzug
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.122,99*
€ 1.256,08*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.192,15*
€ 1.262,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.220,39*
€ 1.292,70*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.222,72*
€ 1.292,81*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.695,25*
€ 1.780,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.780,94*
€ 2.119,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.768,12*
€ 2.104,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.727,03*
€ 2.055,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.706,34*
€ 2.030,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.695,25*
€ 2.017,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 212,51*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,96*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 489,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.