Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter orange RAL 2000 100 x 180 x 146 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter orange RAL 2000 100 x 180 x 146 cm
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter orange RAL 2000 100 x 180 x 146 cm
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter orange RAL 2000 100 x 180 x 146 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS2002
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4417-41-6000-1
EAN/GTIN:
     4052462007376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter FB 2000, für Stapler und Kran
BAUER® Südlohn Klappbodenbehälter

  • ideal zum Sammeln, Umfüllen und Lagern von Wertstoffen
  • robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
  • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
  • Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • Aufnahmen für Stapler und Kran
  • 4 Kranösen Ø 40 mm
  • 3-fach stapelbar
  • Rollen nachrüstbar

Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (Bestell-Nr. BS0900)!


  • Größe: 100,0 x 180,0 x 146,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
180,0
Fassungsvermögen [l]:
2.000
Gewicht [kg]:
232
Höhe [cm]:
146,0
Tiefe [cm]:
100,0
Produktart:
Klappbodenbehälter
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
orange
Tragfähigkeit [kg]:
1.500
Material:
Stahl, lackiert
Anzahl Einfahrtaschen:
4
Aufnahmen für:
Gabelstapler | Kran
Kippvorgang:
Seilzug
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,65*
€ 1.018,61*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 961,71*
€ 1.023,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,40*
€ 1.050,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 992,63*
€ 1.050,47*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.369,90*
€ 1.441,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,41*
€ 1.715,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.431,39*
€ 1.703,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.397,00*
€ 1.662,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,64*
€ 1.638,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.369,90*
€ 1.630,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 734,06*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 544,79*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 581,85*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 578,34*
Ähnlich
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 785,86*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 655,78*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 657,52*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 654,75*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 846,68*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 706,63*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 706,70*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.032,29*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 835,96*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 841,90*
Ähnlich
Bauer
FB 2000 VERZ.
ab € 1.130,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.