Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche zur Bodenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche zur Bodenmontage
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche zur Bodenmontage
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche zur Bodenmontage
Artikel-Nr.:
     158-BR832085
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR832085
EAN/GTIN:
     4044589427748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche zur Bodenmontage
B-SAFETY ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche

  • zur Bodenmontage
  • Oberfläche pulverbeschichtet
  • chemikalienbeständig
  • Hochleistungsduschkopf aus Kunststoff
  • mit Augendusche

Volumenstrom: 50 Liter/Minute

Material: Messing, Edelstahl

Farbe: grün

 

Bodenmontage:

  • freistehend
  • Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
20,0
Eingangsgröße [Zoll]:
1,25
Höhe [cm]:
230,0
Tiefe [cm]:
65,5
Norm:
DIN 12899 | DIN EN 15154
Produktart:
Notdusche
Produktkategorie:
Not- und Augenduschen
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Boden
Volumenstrom [l]:
50
Material:
Edelstahl | Messing
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 574,54*
€ 641,72*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 745,58*
€ 808,00*
Frei Haus
ab € 690,57*
€ 833,24*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 791,81*
€ 855,26*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 852,52*
€ 910,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,49*
€ 1.083,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,46*
€ 1.078,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,50*
€ 1.053,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,29*
€ 1.034,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,52*
€ 1.014,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 852,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.