Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche zur Wandmontage
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche zur Wandmontage
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche zur Wandmontage
Artikel-Nr.:
     158-BR082085
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR082085
EAN/GTIN:
     4251138220709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Körperdusche
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche zur Wandmontage Aufputz
B-SAFETY ClassicLine Körper-Notdusche

  • für Wandmontage Aufputz

  • Oberfläche pulverbeschichtet
  • chemikalienbeständig
  • Hochleistungsduschkopf aus Kunststoff

Volumenstrom: 50 Liter/Minute

Material: Messing, Edelstahl

Farbe: grün

 

Wandmontage:

  • Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG
  • Aufputzmontage

Weitere Informationen:
Ausgangsgröße [Zoll]:
0,75
Höhe [cm]:
70,0
Tiefe [cm]:
62,5
Norm:
DIN 12899 | DIN EN 15154
Produktart:
Notdusche
Produktkategorie:
Not- und Augenduschen
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Volumenstrom [l]:
50
Material:
Edelstahl | Messing | Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
Frei Haus
ab € 207,44*
€ 244,90*
Frei Haus
ab € 180,40*
€ 290,17*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,23*
€ 299,59*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 250,94*
€ 322,73*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 300,48*
€ 346,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,39*
€ 412,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,05*
€ 408,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,61*
€ 377,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,99*
€ 372,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,48*
€ 357,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 300,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
BR 010 900
ab € 136,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.