Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Toilettenschild Herren, Türschild BOX, 4 mm starken Sicherheitsglasscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Toilettenschild Herren, Türschild BOX, 4 mm starken Sicherheitsglasscheibe
Artikel-Nr.:  158-BO1000H
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  BO1000H
EAN:  4044589187468
BOX Türschild
Bestehend aus einer 4 mm starken Sicherheitsglasscheibe, ABS-Kunstoffrahmen und Aluminiumrückplatte/ Piktogramm Herren im Einzelkarton Größe 15,40 cm x 15,0 cm Einlegemaß 15,0 x 15,0 cm
  • Größe 15,40 cm x 15,0 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > BOX Türschilder
Weitere Suchbegriffe: BOX Türschild, Toilettenschild Herren, Türschild BOX, Glasschilder, Raumbeschilderungen, Raumbezeichnungen, Beschilderungssysteme, Firmenschilder, Büroausstattung, Hinweisschilder, Infoschilder, Leitsysteme
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 25,20*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG