Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Strickhandschuhe mit Latex beschichtet, schwarz Version: 09 - Größe: 09


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Polyester-Strickhandschuhe mit Latex beschichtet, schwarz Version: 09 - Größe: 09
Polyester-Strickhandschuhe mit Latex beschichtet, schwarz Version: 09 - Größe: 09
Polyester-Strickhandschuhe mit Latex beschichtet, schwarz Version: 09 - Größe: 09
Artikel-Nr.:
     158-BN1015.09
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2425-9
EAN/GTIN:
     4031301027522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 2425 Feinstrickhandschuhe schwarz Montagehandschuh mit Latex-Beschichtung

Ausgewählte Version: 09 - Größe: 09

teXXor® 2425 Polyester-Strickhandschuh mit Latex beschichtet

Der Polyester-Strickhandschuh mit Latex beschichtet ist gut für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastempfinden geeignet.

  • sehr flexibel und gute Passform
  • sorgt für einen sicheren Griff
  • schrumpfgeraut
  • Handinnenfläche beschichtet
  • atmungsaktiv
  • EN 388:2016: 2131X-, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: 100% Polyester

Beschichtung: Latex

Stärke: ca. 0,5 - 1,0 mm

Farbe: schwarz

Größe: 9 und 10

 

Einsatzbereiche sind beispielsweise Feinmontage, Sortierarbeiten, Transport und Handwerk


  • Version: 09 - Größe: 09
  • Größen: 9 und 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1312
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
schwarz
Beschichtung:
Latex
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
2
Material:
Polyester
Größenvarianten:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh schwarz gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, BIG
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
€ 5,99*
ab € 0,75*
€ 0,96*
9 Tage
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,07*
4 Tage
96
12
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,72*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,27*
1
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.