Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe für trockene Bedingungen, MaxiFlex Ultimate mit AD-APT Technologie Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuhe für trockene Bedingungen, MaxiFlex Ultimate mit AD-APT Technologie Version: 10 - Größe: 10
Handschuhe für trockene Bedingungen, MaxiFlex Ultimate mit AD-APT Technologie Version: 10 - Größe: 10
Handschuhe für trockene Bedingungen, MaxiFlex Ultimate mit AD-APT Technologie Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     158-BN1009.10
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2455-10
EAN/GTIN:
     4792249061367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG 2455 Montagehandschuhe MaxiFlex Ultimate AD-APT mit innovativer AD-APT Technologie gegen schwitzende Hände

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

ATG® MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT®

Der MaxiFlex Ultimate mit AD-APT® ist ideal für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen geeignet.

  • Handflächen mit Nitril-Mikroschaum Beschichtung
  • silikonfrei
  • AD-APT® - für trockene, kühle Hände
  • URAtech® - hohe Abriebfestigkeit
  • AIRtech® - max. Atmungsaktivität
  • ERGOtech® - höchster Tragekomfort
  • touchscreen fähig
  • Oeko-Tex® Standard 100
  • EN 388:2016: 4131A-
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Nylon/Spandex

Beschichtung: Nitril-Mikroschaum

Länge: 25 cm

Farbe: grau-schwarz

Größe: 9 und 10


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 8, 9, 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388
mechanische Risiken EN 388:
134
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau | schwarz
Beschichtung:
Nitril
Eigenschaft:
Touchscreen fähig
Schnittschutzlevel:
1
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Nylon
Größenvarianten:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, montagehandschuhe gr. 10 nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, BIG
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 3,29*
7 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 3,30*
1 Tag
144
12
€ 3,95*
ab € 3,01*
€ 3,30*
12
€ 4,90*
ab € 3,24*
€ 3,66*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 6,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
2455-7
ab € 2,93*
Ähnlich
ATG
2455-8
ab € 3,00*
Ähnlich
ATG
2455-9
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.