Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkwanduhr Black Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkwanduhr Black Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Funkwanduhr Black Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Funkwanduhr Black Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Artikel-Nr.:
     158-BM0060
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 5383 1-57
EAN/GTIN:
     4030275000197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Bürk Wanduhr Black Dial mit Mineraldeckglas und Zahlenzifferblatt
BÜRK Wanduhr BLACK DIAL

  • Kunststoffgehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
  • Farbe: Silber
  • Durchmesser: 30cm
  • Mineraldeckglas
  • Zahlenzifferblatt, schwarz

Lieferung inkl. Batterien

Ausführungen:

  • BM0060: Funkwanduhr
  • BM0140: Quarzwanduhr

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
30
Produktart:
Wanduhren
Produktkategorie:
Uhren
Farbe:
silber
Anzeigeart:
analog
Farbe Ziffernblatt:
schwarz
Form:
rund
Stromversorgung:
Batterien
Uhrwerk:
Funkuhr
Ziffernblatt:
Zahlenziffernblatt
Material:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
61
Frei Haus
ab € 46,58*
€ 59,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,37*
€ 60,42*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 47,47*
€ 60,61*
€ 4,95*
ab € 45,02*
€ 60,61*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 54,06*
€ 69,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 8383 1-57
ab € 37,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.