Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Akku Schrauber GSR 10,8 V-LI Professional,leistungsstark,Licht,Schnellladegerät,Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Akku Schrauber GSR 10,8 V-LI Professional,leistungsstark,Licht,Schnellladegerät,Tasche
Artikel-Nr.:   158-BL6020
Hersteller:   Bosch
Herst.-Nr.:   BL6020
EAN:   3165140365574
Akku Schrauber
GSR 10,8 V-LI Professional BOSCH, extrem leistungsstark, Lithium-Ionen-Technolo integriertes Licht, Gewicht: 0,8 kg, Größe: 16,6 x 16,7 cm inkl. Schnellladegerät, 2x 1,3 Ah Li-lonen Akkus u. Tasche
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Elektrowerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Akkuschrauber, Bohrer, Bosch, Heißklebepistole, Klebepistole, Lithium Ion Akku, Schnellladegerät, Akku Schrauber, Akku Schrauber, BOSCH, Elektrowerkzeuge, Elektrobedarf, Zubehör, Elektrisch, Bohrmaschinen, Heißluftgebläse, Exzenterschleifer, Stichsägen, Akku Schrauber, Elektrowerkzeuge, Handkreissäge, Schwingschleifer, Winkelschleifer, Laser-Entfernungsmesser
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Wemag 8 Tage € 5,80* € 135,50*
Sieland_Industriebedarf 4 Tage € 4,95* € 135,51*
wolkdirekt 4 Tage € 8,20* € 145,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  145,00* €  172,55 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG