Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, orange
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, orange
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, orange
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, orange
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, orange
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, orange
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, orange
Artikel-Nr.:
     158-BE3936
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     118088
EAN/GTIN:
     0754473211721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brady Farbband-Kassette zur Industriekennzeichnung, für Bradydrcker BBP 31
BRADY® Etiketten für Drucker BBP™31

Praktische Hochleistungs-Farbbänder für einfaches Einsetzen in den Drucker.

  • geeignet für Anlagen- und Sicherheitskennzeichnung
  • Farben: schwarz, blau, grün, magenta, orange, rot, weiß oder gelb

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
110
Länge [m]:
60,90
Produktart:
Farbband
Produktkategorie:
Beschriftungsgeräte
Farbe:
orange
Farbbandserie:
R10000
Kompatible Drucker:
BBP30 | BBP31 | BBP33 | BBP35 | BBP37
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 173,35*
€ 216,03*
€ 4,95*
ab € 173,30*
€ 216,03*
Frei Haus
ab € 194,36*
€ 239,44*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,88*
€ 221,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,35*
€ 206,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 173,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30-R10000-GN
ab € 173,74*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-RD
ab € 156,53*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-WT
ab € 168,29*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-YL
ab € 173,10*
Ähnlich
Brady
B30-R10000
ab € 140,85*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-BL
ab € 173,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.