Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, blau
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, blau
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, blau
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, blau
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, blau
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, blau
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, blau
Artikel-Nr.:
     158-BE3933
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     118085
EAN/GTIN:
     0754473211691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brady Farbband-Kassette zur Industriekennzeichnung, für Bradydrcker BBP 31
BRADY® Etiketten für Drucker BBP™31

Praktische Hochleistungs-Farbbänder für einfaches Einsetzen in den Drucker.

  • geeignet für Anlagen- und Sicherheitskennzeichnung
  • Farben: schwarz, blau, grün, magenta, orange, rot, weiß oder gelb

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
110
Länge [m]:
60,90
Produktart:
Farbband
Produktkategorie:
Beschriftungsgeräte
Farbe:
blau
Farbbandserie:
R10000
Kompatible Drucker:
BBP30 | BBP31 | BBP33 | BBP35 | BBP37
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,85*
€ 203,08*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 174,18*
€ 215,23*
€ 4,95*
ab € 172,88*
€ 215,23*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,23*
€ 256,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,51*
€ 233,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,18*
€ 207,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30-R10000-GN
ab € 157,07*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-RD
ab € 145,77*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-WT
ab € 159,96*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-YL
ab € 173,06*
Ähnlich
Brady
B30-R10000
ab € 147,63*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-OR
ab € 173,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.