Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 75,00 x 30,40 m, weiß, Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 75,00 x 30,40 m, weiß, Vinyl
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 75,00 x 30,40 m, weiß, Vinyl
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 75,00 x 30,40 m, weiß, Vinyl
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 75,00 x 30,40 m, weiß, Vinyl
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 75,00 x 30,40 m, weiß, Vinyl
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 75,00 x 30,40 m, weiß, Vinyl
Brady Etiketten für BE3100/BE3300, 75,00 x 30,40 m, weiß, Vinyl
Artikel-Nr.:
     158-BE3916
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     142028
EAN/GTIN:
     0754473183356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brady Etiketten zur Anlagen- und Sicherheitskennzeichnung, für Bradydrucker BBP 33
BRADY® Etiketten für Drucker BBP™31 und BBP™33

Praktische Etikettenrollen für einfaches Einsetzen in den Drucker.

  • geeignet zur Anlagen-, Sicherheits- und Gefahrstoffkennzeichnung (Vinyl) und zur Kennzeichnung von glatten Oberflächen und Edelstahl (Hochleistungs-Polyester)
  • Materialien: Vinyl oder Hochleistungs-Polyester
  • Farben: weiß, gelb oder blanko mit vorgedruckten Rauten

Ausführungen: 340 Etiketten pro Rolle oder endlos


Weitere Informationen:
Breite [mm]:
75
Länge [m]:
30,40
Stärke [mm]:
0,10
Produktart:
Etiketten
Produktkategorie:
Beschriftungsgeräte
Farbe Grund:
weiß
Kompatible Drucker:
BBP30 | BBP31 | BBP33 | BBP35 | BBP37
Oberfläche:
glänzend
Rollentyp:
endlosband
Material:
Vinyl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 328,84*
€ 393,83*
€ 4,95*
ab € 329,56*
€ 393,83*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,83*
€ 468,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,96*
€ 460,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,39*
€ 420,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,92*
€ 411,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,84*
€ 391,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30C-4000-595-WT
ab € 295,99*
Ähnlich
Brady
B30C-500-595-WT
ab € 99,22*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-569-WT
ab € 182,81*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-595-WT
ab € 159,12*
Ähnlich
Brady
B30C-2250-595-WT
ab € 238,82*
Ähnlich
Brady
B30C-4000-569-WT
ab € 384,90*
Ähnlich
Brady
117989
ab € 121,83*
Ähnlich
Brady
117987
ab € 263,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.