Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Etiketten, 19,05 x 6,40 m, Vinyl Version: 02 - schwarz auf gelb, endlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady Etiketten, 19,05 x 6,40 m, Vinyl Version: 02 - schwarz auf gelb, endlos
Brady Etiketten, 19,05 x 6,40 m, Vinyl Version: 02 - schwarz auf gelb, endlos
Brady Etiketten, 19,05 x 6,40 m, Vinyl Version: 02 - schwarz auf gelb, endlos
Brady Etiketten, 19,05 x 6,40 m, Vinyl Version: 02 - schwarz auf gelb, endlos
Artikel-Nr.:
     158-BE2925.02
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     142811
EAN/GTIN:
     0662820966654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brady Etiketten für Etikettendrucker BMP 21, zur Kabelmarkierung und Kennzeichnung

Ausgewählte Version: 02 - schwarz auf gelb, endlos

BRADY® Etiketten für Drucker BMP™21

Praktische Label Cartridges für einfaches Einsetzen in den Drucker.

  • geeignet für die Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich
  • zur Kabelmarkierung und Kennzeichnung im Laborbereich.
  • Farben: schwarz auf weiß
  • Ausführungen: endlos

  • Version: 02 - schwarz auf gelb, endlos
Weitere Informationen:
Länge [m]:
6,40
Stärke [mm]:
0,10
Produktart:
Etiketten
Produktkategorie:
Beschriftungsgeräte
Farbe Text:
schwarz
Kompatible Drucker:
BMP21 | BMP21-LAB | BMP21-PLUS | IDPAL | LABPAL
Oberfläche:
glänzend
Rollentyp:
endlosband
Material:
Vinyl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 28,20*
€ 37,78*
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 29,34*
€ 41,22*
€ 5,90*
ab € 32,72*
€ 43,31*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 35,59*
€ 46,80*
€ 4,95*
ab € 35,40*
€ 46,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.