Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Türschließer ABUS, 8603 V, silber, geprüft nach EN 1154,2 Schließbereiche,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
158-AW6439
Hersteller:
ABUS
Herst.-Nr.:
106439
EAN/GTIN:
4003318106439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feststellanlage
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Türschließer
Ausführung:
8603 V silber
Einsatzgebiet:
Eingangstüren und Abschlusstüren
Anwendung:
geeignet für Türblattbreiten 1100 mm
geprüft nach EN 1154
Technologie:
Schließkraft stufenlos einstellbar, EN 2-4
Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar
2 Schließbereiche 180 - 15°; 15 - 0°
Endschlag über Gestänge einstellbar
Montageplatte optional erhältlich
DIN rechts/DIN links verwendbar
Türöffnung bis 180°
Farbvarianten: silber, weiß, braun
... >
Lager 158
>
Active Workplace
>
Abus Sicherheitsschlösser Türschließer
Weitere Suchbegriffe:
türschließer weiß
,
ABUS
,
Türzylinder
,
Hang-Schloss
,
Vorhangschloss
,
Arbeitssicherheit
,
Stahlseil
,
Laufwerkschlösser
,
Sicherheitssysteme
,
Schlüsselschalter
,
Verschlußsysteme
,
Sicherheitsschlösser
,
Türschliesser
,
Verriegelungshaspen
,
Kabel Cobra
,
Hochsicherheitsschloß
,
Container-Schloss
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 894
Frei Haus
ab € 57,65*
€ 69,45*
Lager 959
5 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 68,39*
€ 76,38*
Lager 158
Frei Haus
ab € 73,95*
€ 86,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 158
Versand:
Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 158
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Türschließer ABUS, 8603 V, braun, geprüft nach EN 1154,2 Schließbereiche,
ABUS
106453
ab € 57,65*
Ähnlich
Türschließer ABUS, 8603 V, weiß, geprüft nach EN 1154,2 Schließbereiche,
ABUS
106446
ab € 55,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG