Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
ABUS Zahlenschloss 145 m. verstellb. Code, Größe:3,0 x 6,5 x 1,3 cm Version: 19 - 145/30 lila
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
158-AW46601.19
Hersteller:
ABUS
Herst.-Nr.:
46619
EAN/GTIN:
4003318466199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Containerschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Lagercontainer Schloss
Sicherheitsschlösser
Ausgewählte Version: 19 - 145/30 lila
Ausführung:
145/30
Größe: B x H x T in cm:
3,0 x 6,5 x 1,3
individuell einstellbarer Zahlencode
niedriges bis mittleres Sicherheitsbedürfnis
komfortable Bedienung ohne Schlüssel
massiver Aluminiumschlosskörper mit anodisierter Beschichtung
korrosionsbeständig
in 9 Farben verfügbar: blau, gelb, grün, lila, orange, rot, braun, titanium, silber
in zwei verschiedenen Größen lieferbar: 145/20, Bügel Ø: 3,2 mm, 145/30, Bügel Ø: 4,8 mm
Version: 19 - 145/30 lila
Größe (BxHxT): 3,0 x 6,5 x 1,3 cm, Durchm. Bügel: 4,8 mm
... >
Lager 158
>
Active Workplace
>
Abus Sicherheitsschlösser Türschließer
Weitere Suchbegriffe:
Schlösser Materialcontainer
,
Vorhangschloss
,
Vorhängeschloß
,
Zahlenkombinationsschloß
,
Zahlenschloss
,
ABUS Zahlenschloss 145 m. verstellb. Code, Größe:3,0 x 6,5 x 1,3 cm
,
ABUS
,
Türzylinder
,
Hang-Schloss
,
Arbeitssicherheit
,
Stahlseil
,
Laufwerkschlösser
,
Sicherheitssysteme
,
Schlüsselschalter
,
Verschlußsysteme
,
Sicherheitsschlösser
,
Türschliesser
,
Verriegelungshaspen
,
Kabel Cobra
,
Hochsicherheitsschloß
,
Container-Schloss
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 8,61*
€ 9,62*
Lager 894
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 9,90*
Lager 615
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 9,90*
Lager 158
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 12,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 158
Versand:
Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 158
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG