Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus Keygarage 797, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abus Keygarage 797, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten
Abus Keygarage 797, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten
Abus Keygarage 797, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten
Abus Keygarage 797, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten
Abus Keygarage 797, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten
Abus Keygarage 797, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten
Abus Keygarage 797, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten
Abus Keygarage 797, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten
Artikel-Nr.:
     158-AW4630
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     463303
EAN/GTIN:
     4003318463303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Abus Keygarage 797 Schlüsseltresor 4-zeiliges Zahlenschloss, bis 20 Schlüssel oder 14 Karten
ABUS KeyGarage™ 797

zur praktischen Aufbewahrung von Schlüsseln mit individuell einstellbarem Zahlencode.

  • zur Aufbewahrung von Schlüsseln, Chip- und Plastikkarten
  • für bis zu 20 Schlüssel oder 14 Plastikkarten
  • ermöglicht einen Zugriff mehrerer autorisierter Personen
  • Schutzklappe mit Schiebemechanismus
  • individuell einstellbarer, bis zu 4-stelliger Zahlencode
  • zur Wandmontage
  • zusätzliche Befestigungsmöglichkeit mit Bügel für flexiblen und temporären Einsatz, z.B. an Türknäufen, Geländern oder Griffen

Maße (BxHxT): 8,5 x 18,0 x 4,5 cm


Weitere Informationen:
Breite [mm]:
85
Höhe [mm]:
180
Tiefe [mm]:
45
Produktart:
Schlüsselkasten
Produktkategorie:
Schränke
Schlüsselhalter:
20
Verschluss:
Zahlenschloss
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 24,84*
€ 33,62*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 26,16*
€ 33,78*
€ 4,90*
ab € 25,90*
€ 34,22*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,12*
€ 37,24*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 42,57*
€ 54,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1228918
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.