Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss, Edelstahlbügel, Größe: 3,8 x 8,6 x 1,8 cm, Bügel: D 6,5 mm Version: 04 - orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS Vorhangschloss, Edelstahlbügel, Größe: 3,8 x 8,6 x 1,8 cm, Bügel: D 6,5 mm Version: 04 - orange
ABUS Vorhangschloss, Edelstahlbügel, Größe: 3,8 x 8,6 x 1,8 cm, Bügel: D 6,5 mm Version: 04 - orange
Artikel-Nr.:
     158-AW43000.04
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     436017
EAN/GTIN:
     4003318436017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Abus Aluminium-Vorhangschloss 72/40 in unterschiedlichen Farben, gehärteter Edelstahlbügel

Ausgewählte Version: 04 - orange

Vorhangschloss 72/40HB40 Color

  • geeignet für Türen, Tore, Schränke, Werkzeugkisten, Kellerfenster, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
  • farbiger Aluminium-Schlosskörper mit Korrosionsschutz
  • gehärteter Bügel und Präzisions-Stiftzylinder
  • beidseitige Kugelverriegelung
  • gleichschließend lieferbar auf Anfrage

  • Version: 04 - orange
Weitere Informationen:
Tiefe [cm]:
1,9
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anzahl Schlüssel:
2
Schließung:
verschiedenschließend
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Stahl, gehärtet
Material Korpus:
Titalium
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, ABUS Vorhangschloss, Edelstahlbügel, Größe: 3, 8 x 8, 6 x 1, 8 cm, Bügel: D 6, 5 mm, ABUS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 14,91*
€ 19,33*
14 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,09*
€ 19,49*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 15,50*
€ 21,52*
1
€ 4,95*
ab € 15,52*
€ 21,52*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.