Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschloss ABUS Messingschloss 75/60, gleichschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschloss ABUS Messingschloss 75/60, gleichschließend
Sicherheitsschloss ABUS Messingschloss 75/60, gleichschließend
Sicherheitsschloss ABUS Messingschloss 75/60, gleichschließend
Artikel-Nr.:
     158-AW4207G
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     264221
EAN/GTIN:
     4003318264221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Abus Messingschloss 75/60 gleichschließend Körper aus massivem Messing, Bügel aus Stahl
ABUS Messingschloss 75

einfache und zuverlässige Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden uvm.

  • hochpräzises Wendeschlüssel-Schließwerk mit bis zu 150.000 versch. Schließungen
  • Schlosskörper aus massivem Messing
  • Bügel aus gehärtetem Stahl

Weitere Bügelvarianten ( z.B. HB = Hoher Bügel, IB = Inox-Bügel) sind auf Anfrage lieferbar.


Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
10
Gesamthöhe [cm]:
9
Gewicht [g]:
426
Korpusbreite [cm]:
6
Lichte Bügelhöhe [cm]:
3,45
Lichte Bügelweite [cm]:
3,35
Tiefe [cm]:
1,9
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anzahl Schlüssel:
2
Eigenschaft:
Innenwerk rostfrei
Schließung:
gleichschließend
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Stahl, gehärtet
Material Korpus:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Sicherheitsschloss ABUS Messingschloss 75/60, gleichschließend, ABUS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 27,40*
€ 37,19*
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 29,15*
€ 38,64*
2
€ 4,95*
ab € 30,76*
€ 40,88*
Lager 158
2
€ 4,95*
ab € 30,98*
€ 40,88*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 81,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.