Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschloss ABUS, Messing-Hang-Schloss 7575/50, Messingkörper, Stahlbügel, Gr. 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschloss ABUS, Messing-Hang-Schloss 7575/50, Messingkörper, Stahlbügel, Gr. 5 cm
Sicherheitsschloss ABUS, Messing-Hang-Schloss 7575/50, Messingkörper, Stahlbügel, Gr. 5 cm
Sicherheitsschloss ABUS, Messing-Hang-Schloss 7575/50, Messingkörper, Stahlbügel, Gr. 5 cm
Sicherheitsschloss ABUS, Messing-Hang-Schloss 7575/50, Messingkörper, Stahlbügel, Gr. 5 cm
Artikel-Nr.:
     158-AW4160
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     264160
EAN/GTIN:
     4003318264160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Abus Messingschloss 75/50 Körper aus massivem Messing, Bügel aus Stahl
ABUS Messingschloss 75

einfache und zuverlässige Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden uvm.

  • hochpräzises Wendeschlüssel-Schließwerk mit bis zu 150.000 versch. Schließungen
  • Schlosskörper aus massivem Messing
  • Bügel aus gehärtetem Stahl

Weitere Bügelvarianten ( z.B. HB = Hoher Bügel, IB = Inox-Bügel) sind auf Anfrage lieferbar.


Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
8
Gesamthöhe [cm]:
7,7
Gewicht [g]:
286
Korpusbreite [cm]:
5
Lichte Bügelhöhe [cm]:
2,9
Lichte Bügelweite [cm]:
2,8
Tiefe [cm]:
1,8
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anzahl Schlüssel:
2
Eigenschaft:
Innenwerk rostfrei
Schließung:
verschiedenschließend
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Stahl, gehärtet
Material Korpus:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Sicherheitsschloss, ABUS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 17,89*
€ 23,05*
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 17,92*
€ 23,06*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 20,23*
€ 27,67*
1
€ 4,95*
ab € 20,35*
€ 27,67*
2 Tage
3
1
€ 9,50*
ab € 23,78*
€ 32,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.