Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschloss ABUS Messingschloss 75/30, gleichschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschloss ABUS Messingschloss 75/30, gleichschließend
Sicherheitsschloss ABUS Messingschloss 75/30, gleichschließend
Sicherheitsschloss ABUS Messingschloss 75/30, gleichschließend
Artikel-Nr.:
     158-AW4030G
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     264047
EAN/GTIN:
     4003318264047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Abus Messingschloss 75/30 gleichschließend Körper aus massivem Messing, Bügel aus Stahl
ABUS Messingschloss 75

einfache und zuverlässige Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden uvm.

  • hochpräzises Wendeschlüssel-Schließwerk mit bis zu 150.000 versch. Schließungen
  • Schlosskörper aus massivem Messing
  • Bügel aus gehärtetem Stahl

Weitere Bügelvarianten ( z.B. HB = Hoher Bügel, IB = Inox-Bügel) sind auf Anfrage lieferbar.


Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
5
Gesamthöhe [cm]:
5,4
Gewicht [g]:
107
Korpusbreite [cm]:
3
Lichte Bügelhöhe [cm]:
1,7
Lichte Bügelweite [cm]:
1,65
Tiefe [cm]:
1,4
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anzahl Schlüssel:
2
Eigenschaft:
Innenwerk rostfrei
Schließung:
gleichschließend
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Stahl, gehärtet
Material Korpus:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Sicherheitsschloss ABUS Messingschloss 75/30, gleichschließend, ABUS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,49*
ab € 8,34*
€ 9,64*
1
€ 5,90*
ab € 8,51*
€ 10,24*
6 Tage
20
1
€ 5,39*
ab € 9,02*
€ 10,30*
1
€ 7,95*
ab € 9,28*
€ 10,88*
Lager 158
2
€ 4,95*
ab € 12,88*
€ 14,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.