Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Schutzschalter-Verriegelung E201, einpolig, 120/227 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Schutzschalter-Verriegelung E201, einpolig, 120/227 V
ABUS Schutzschalter-Verriegelung E201, einpolig, 120/227 V
ABUS Schutzschalter-Verriegelung E201, einpolig, 120/227 V
ABUS Schutzschalter-Verriegelung E201, einpolig, 120/227 V
Artikel-Nr.:
     158-AW2010
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     003684
EAN/GTIN:
     4003318003684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
abus schutzschalter
schutzschalter
Abus Schutzschalter-Verriegelung E201 einpolig, 120/227 V
ABUS Schutzschalter-Verriegelung

Einpolige Ausführung:

  • langlebige, nicht leitende Materialien
  • Schraubmechanismus zur sicheren Befestigung
  • an gängigen einpoligen Schutzschaltern einsetzbar
  • mit Adapter für Flachsicherungen
  • für ein Vorhangschloss mit bis zu 7 mm Bügeldurchmesser

Farbe: rot/schwarz

Material: Polypropylen und glasfaserverstärktes Nylon

Mehrpolige Ausführung:

  • langlebige, nicht leitende Materialien
  • Schraubmechanismus zur sicheren Befestigung
  • für max. zwei Vorhangschlösser mit bis zu 7 mm Bügeldurchmesser

Farbe: rot/schwarz

Material: glasfaserverstärktes Nylon


Weitere Informationen:
Produktart:
Verriegelungssystem
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Farbe:
rot
Anwendungsbereich:
Schalter
Durchmesser Öse [mm]:
7
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: ABUS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 17,13*
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 17,13*
€ 8,00*
ab € 15,91*
€ 19,84*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 18,37*
€ 21,77*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Catu
AL-230-T-Z-D
ab € 20,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.