Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschloss ABUS, gleichschließend, Vorhangschloss 70IB/45, Messingkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschloss ABUS, gleichschließend, Vorhangschloss 70IB/45, Messingkörper
Sicherheitsschloss ABUS, gleichschließend, Vorhangschloss 70IB/45, Messingkörper
Artikel-Nr.:
     158-AW1502G
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     249884
EAN/GTIN:
     4003318249884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Abus Vorhängeschloss 70IB/45 gekapselter Messing-Schlosskörper
ABUS Vorhangschloss 70IB

Massives Marine-Messingschloss mit Kusntoffummantelung zum Schutz empfindlicher Oberflächen

  • Körper aus massivem Messing, gekapselter Schlosskörper mit Schutzkappe und Drainagekanälen
  • Innenteile aus rostfreiem Material
  • Schlagzäher Kunststoffmantel
  • Gehärteter Stahlbügel
  • Präzisions-Stiftzylinder

Maße: 4,9 x 6,8 x 2,8 cm

Bügelmaße: 2,0 x 2,4 x 0,8 cm

Wahlweise auch in gleichschließender Ausführung lieferbar (Best.-Nr. AW1502G)


Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
8
Gesamthöhe [cm]:
6,8
Gewicht [g]:
130
Korpusbreite [cm]:
4,9
Lichte Bügelhöhe [cm]:
2,4
Lichte Bügelweite [cm]:
2
Tiefe [cm]:
2,8
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anzahl Schlüssel:
2
Schließung:
gleichschließend
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Edelstahl
Material Korpus:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Sicherheitsschloss ABUS, gleichschließend, Vorhangschloss 70IB/45, Messingkörper, ABUS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 10,93*
€ 15,45*
5 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 11,06*
€ 15,52*
1
€ 7,95*
ab € 11,41*
€ 16,53*
4 Tage
14
1
€ 8,90*
ab € 11,7997*
€ 16,5597*
Lager 158
2
€ 4,95*
ab € 16,10*
€ 21,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 43,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
24987-7
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.