Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutz Mehrbereichsfilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K1, DIN EN 14387


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atemschutz Mehrbereichsfilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K1, DIN EN 14387
Atemschutz Mehrbereichsfilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K1, DIN EN 14387
Artikel-Nr.:
     158-AS4252
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422760
EAN/GTIN:
     4025888045604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Kombifilter A
Kombifilter B
Ekastu Gasfilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K1 Atemschutzfilter Serie DIRIN 230 mit Rundgewinde
EKASTU Mehrbereichsfilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K1

Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65° Canorganische Gase und Dämpfe sowie Schwefeldioxid und Ammoniak

 

  • beinhaltet mehrere Gasfiltetypen
  • Atemfilter mit Rundgewinde

  • Gewindegröße: 40 mm

 


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Norm:
DIN EN 14387
Schutzstufe:
ABE2 K1
Produktart:
Filter
Produktkategorie:
Atemschutzfilter
Filtertyp:
Gasfilter
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Marke:
EKASTU Safety
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
110
1
€ 5,99*
ab € 10,32*
€ 13,25*
2 Tage
110
1
€ 5,50*
ab € 10,37*
€ 13,33*
4 Tage
110
1
€ 4,99*
ab € 10,37*
€ 13,35*
4 Tage
82
1
€ 5,99*
ab € 10,56*
€ 13,63*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 14,57*
€ 18,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
422 782
ab € 14,27*
Ähnlich
Ekastu
322888
ab € 38,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.