Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutz Gasfilter DIRIN 230 A2, DIN EN 14387, Schutz gg. Dämpfe organ. Verbindungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atemschutz Gasfilter DIRIN 230 A2, DIN EN 14387, Schutz gg. Dämpfe organ. Verbindungen
Atemschutz Gasfilter DIRIN 230 A2, DIN EN 14387, Schutz gg. Dämpfe organ. Verbindungen
Artikel-Nr.:
     158-AS4244
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422761
EAN/GTIN:
     4025888045529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Ekastu Gasfilter DIRIN 230 A2 Atemschutzfilter Serie DIRIN 230 mit Rundgewinde
Gasfilter DIRIN 230 A2

Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65°

  • Atemfilter mit Rundgewinde

  • Gewindegröße: 40 mm


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Norm:
DIN EN 14387
Schutzstufe:
A2
Produktart:
Filter
Produktkategorie:
Atemschutzfilter
Filtertyp:
Gasfilter
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Marke:
EKASTU Safety
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 8,40*
€ 11,24*
1 Tag
6
1
€ 6,95*
ab € 8,49*
€ 11,27*
18 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 11,31*
1
€ 4,00*
ab € 8,61*
€ 11,44*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 12,92*
€ 16,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
422 735
ab € 7,02*
Ähnlich
Ekastu
422 786
ab € 18,67*
Ähnlich
Ekastu
ab € 43,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.