Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gummistiefel EUROMAX gelb, Sohle schwarz, EN 345 S5, Material PVC/Nitril, Schafthöhe 38cm, Gr. 37-48 Version: 38 - Grösse: 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen von wolkdirekt
Gummistiefel EUROMAX gelb, Sohle schwarz, EN 345 S5, Material PVC/Nitril, Schafthöhe 38cm, Gr. 37-48 Version: 38 - Grösse: 38
Artikel-Nr.:  158-AS35361.38
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  AS35361
EAN:  4025888051223
Artikeldatenblatt
Gummistiefel S5 Fußschutz
PVC-Stiefel EUROFORT EUROMAX, Norm EN 345 S5antistatisch, Schaft gelb, Sohle schwarzReflexpunkt an der Ferse, korrosionsfreie StahlzwischensohleGröße: 37 - 48
  • Version: 38 - Grösse: 38
  • Größe: 37 - 48
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Arbeitsschuhe Sicherheitsschuhe PSA Fußschutz
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsgummistiefel, Stiefel, Gummistiefel S5 Fußschutz, Gummistiefel S5 Fußschutz, Halbschuhe, Lederschuh, Laufsohle, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Sicherheitsschuhe, Schutzausrüstungen, Arbeitschuhe, Berufsschuhe, Schnürschuhe, Fußschutz, PVC - Galoschen, PU-Stiefel, Schuheinlagen
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 17,60*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,60*
€ 20,94
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG