Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gummistiefel EUROMAX AQUA STOP, schwarz, EN 345 S5, Stahlkappe, Stahlzwischensohle, Gr. 39-47 Version: 41 - Grösse: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen von wolkdirekt
Gummistiefel EUROMAX AQUA STOP, schwarz, EN 345 S5, Stahlkappe, Stahlzwischensohle, Gr. 39-47 Version: 41 - Grösse: 41
Artikel-Nr.:  158-AS35350.41
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  AS35350
EAN:  4025888043242
Artikeldatenblatt
Gummistiefel S5 Fußschutz
PVC-Sicherheitsschnürstiefel AQUA-STOP FERRARA EUROMAX, Norm EN 345 S5überall dort einsetzbar, wo viel Wasser zu erwarten ist, hohe Flexibilität auchniedrigen Temperaturen, Übergang Schaft - Sohle ist 100Prozent wasserdichtGröße: 39 - 47
  • Version: 41 - Grösse: 41
  • Größe: 39 - 47
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Arbeitsschuhe Sicherheitsschuhe PSA Fußschutz
Weitere Suchbegriffe: Bausicherheitsstiefel, Baustiefel, Galosche, Gummistiefel, Nässeschutzstiefel, Schnürstiefel, Schuhe, Schutzstiefel, SI-Stiefel, Sicherheitsgummistiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sportschnürstiefel, Stiefel, Gummistiefel S5 Fußschutz, Gummistiefel S5 Fußschutz, Halbschuhe, Lederschuh, Laufsohle, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Sicherheitsschuhe, Schutzausrüstungen, Arbeitschuhe, Berufsschuhe, Schnürschuhe, Fußschutz, PVC - Galoschen, PU-Stiefel, Schuheinlagen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 6,80*
€ 24,85*
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 26,22*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,22*
€ 31,20
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG