Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gummistiefel MARKANT Obermaterial PVC, Schaft grün,Sohle schwarz,EN 347 04,Schafthöhe 38cm,Gr. 36-48 Version: 44 - Grösse: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen von wolkdirekt
Gummistiefel MARKANT Obermaterial PVC, Schaft grün,Sohle schwarz,EN 347 04,Schafthöhe 38cm,Gr. 36-48 Version: 44 - Grösse: 44
Artikel-Nr.:  158-AS35052.44
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  AS35052
EAN:  4025888004052
Artikeldatenblatt
Gummistiefel Fußschutz
PVC - Stiefel FARMER EUROMAX, Textilfutter, Obermaterial PVCNorm EN 347 04, grün,Schafthöhe ca. 38 cm, öl-, benzin- u. säurebeständig ideal für GärtnerGröße: 36 - 48
  • Version: 44 - Grösse: 44
  • Größe: 36 - 48
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Arbeitsschuhe Sicherheitsschuhe PSA Fußschutz
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsgummistiefel, Stiefel, Gummistiefel Fußschutz, Gummistiefel Fußschutz, Halbschuhe, Lederschuh, Laufsohle, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Sicherheitsschuhe, Schutzausrüstungen, Arbeitschuhe, Berufsschuhe, Schnürschuhe, Fußschutz, PVC - Galoschen, PU-Stiefel, Schuheinlagen
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 7,90*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG