Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Sandale ELYSEE schwarz/gelb, EN ISO 20 345 S1, Stahlkappe, ESD-Schuh, Schuhweite 11, Gr. 36-47 Version: 45 - Grösse: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Sandale ELYSEE schwarz/gelb, EN ISO 20 345 S1, Stahlkappe, ESD-Schuh, Schuhweite 11, Gr. 36-47 Version: 45 - Grösse: 45
Artikel-Nr.:   158-AS34495.45
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   AS34495
EAN:   4025888181586
Artikeldatenblatt
Arbeitsschuhe Fußschutz S1
ELYSEE Sandale MONZA , Norm:EN ISO 20 345 S1,schwarz,gelb abgesetzt,Kappen- u. Fersenschutz, Stahlkappe, ESD-Schuh,2-Schichten-PU-TPU-Sohle, Klettverschlussriemen, reflektierende Streifen Ferse uSchuhweite 11, Größe: 36 - 47
  • Version: 45 - Grösse: 45
  • Schuhweite 11, Größe: 36 - 47
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Arbeitsschuhe Sicherheitsschuhe PSA Fußschutz
Weitere Suchbegriffe: Schuhe, Stiefel, Arbeitsschuhe Fußschutz S1, Arbeitsschuhe Fußschutz S1, Halbschuhe, Lederschuh, Laufsohle, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Sicherheitsschuhe, Schutzausrüstungen, Arbeitschuhe, Berufsschuhe, Schnürschuhe, Fußschutz, PVC - Galoschen, Gummistiefel, PU-Stiefel, Schuheinlagen
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt 1 Tag € 8,20* € 60,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paar €  60,00* €  71,40 pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG