Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschnürstiefel THERMWALK Norm EN 345 S3, schwarz,Schafthöhe 23cm,Schuhweite 10,5,Gr. 38-48 Version: 38 - Grösse: 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen von wolkdirekt
Sicherheitsschnürstiefel THERMWALK Norm EN 345 S3, schwarz,Schafthöhe 23cm,Schuhweite 10,5,Gr. 38-48 Version: 38 - Grösse: 38
Artikel-Nr.:  158-AS33400.38
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  AS33400
EAN:  4025888017021
Artikeldatenblatt
Sicherheitsschuhe Fußschutz S3
THERMOWALK Sicherheits-Schnürstiefel HARZ - Schaft aus leicht geprägtem,vollnarbigem Leder, gepolsterter Kragen, Verschluss durch Triangelsangenähte, gepolsterte und webpelzgefütterte Staublasche aus LederSchuhweite 10,5, Größe: 38 - 48
  • Version: 38 - Grösse: 38
  • Schuhweite 10,5, Größe: 38 - 48
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Arbeitsschuhe Sicherheitsschuhe PSA Fußschutz
Weitere Suchbegriffe: SI-Stiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sportschnürstiefel, Stiefel, Sicherheitsschuhe Fußschutz S3, Sicherheitsschuhe Fußschutz S3, Halbschuhe, Lederschuh, Laufsohle, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Sicherheitsschuhe, Schutzausrüstungen, Arbeitschuhe, Berufsschuhe, Schnürschuhe, Fußschutz, PVC - Galoschen, Gummistiefel, PU-Stiefel, Schuheinlagen
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 39,90*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,90*
€ 47,48
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG