Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Halbschuhe CRAFTLAND Norm: EN ISO 20 345 S3, schwarz,Schnellschnür-Ösen, Schuhweite 11, Gr. 36-48 Version: 38 - Grösse: 38
Menge:
Paar
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-AS33301.38
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
AS33301
EAN:
4025888190755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Galosche
Halbschuh
Stiefel
Sicherheitsschuhe Fußschutz S2
CRAFTLAND Halbschuh BARMBEK NUOVO ÜKNorm: EN ISO 20 345 S3, schwarz,Schnellschnür-Ösen, korrosionsfreie Stahlzwischensohle,mit integr. Überkappe, antistat. u. antibakter. Brandsohle.öl- u. säurebeständSchuhweite 11, Größe: 36 - 48
Version: 38 - Grösse: 38
Schuhweite 11, Größe: 36 - 48
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Arbeitsschuhe Sicherheitsschuhe PSA Fußschutz
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsschuhe Fußschutz S2
,
Sicherheitsschuhe Fußschutz S2
,
Halbschuhe
,
Lederschuh
,
Laufsohle
,
Arbeitskleidung
,
Arbeitsschutz
,
Sicherheitsschuhe
,
Schutzausrüstungen
,
Arbeitschuhe
,
Berufsschuhe
,
Schnürschuhe
,
Fußschutz
,
PVC - Galoschen
,
Gummistiefel
,
PU-Stiefel
,
Schuheinlagen
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 31,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,20*
€ 37,13
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG