Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Halbschuh HAMMERS Norm:EN ISO 20 345 S2,grau/schwarz,Schnellschnür-Ösen,Schuhweite 11, Gr. 38-48 Version: 42 - Grösse: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen von wolkdirekt
Halbschuh HAMMERS Norm:EN ISO 20 345 S2,grau/schwarz,Schnellschnür-Ösen,Schuhweite 11, Gr. 38-48 Version: 42 - Grösse: 42
Artikel-Nr.:  158-AS32558.42
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  AS32558
EAN:  4025888183368
Artikeldatenblatt
Arbeitsschuhe Fußschutz S2
HAMMERS Halbschuh ALGIER - Norm:EN ISO 20 345 S2,grau,schwarz abgesetzt,Schnellschnür-Ösen,abriebfeste Vorder-/Hinterkappen,gepolst. Staublasche, öl- u. säurebeständ., rutschhemmende 2-Schichten-PUR-SohleSchuhweite 11, Größe: 38 - 48
  • Version: 42 - Grösse: 42
  • Schuhweite 11, Größe: 38 - 48
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Arbeitsschuhe Sicherheitsschuhe PSA Fußschutz
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschuhe Fußschutz S2, Arbeitsschuhe Fußschutz S2, Halbschuhe, Lederschuh, Laufsohle, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Sicherheitsschuhe, Schutzausrüstungen, Arbeitschuhe, Berufsschuhe, Schnürschuhe, Fußschutz, PVC - Galoschen, Gummistiefel, PU-Stiefel, Schuheinlagen
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 60,90*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,90*
€ 72,47
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG