Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Halbschuhe CRAFTLAND Norm EN ISO 20345 S2, schwarz,Schnellschnür-Ösen, Schuhweite 11, Größe: 38 - 48 Version: 41 - Grösse: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen von wolkdirekt
Halbschuhe CRAFTLAND Norm EN ISO 20345 S2, schwarz,Schnellschnür-Ösen, Schuhweite 11, Größe: 38 - 48 Version: 41 - Grösse: 41
Artikel-Nr.:  158-AS32301.41
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  AS32301
EAN:  4025888191004
Artikeldatenblatt
Arbeitsschuhe Fußschutz S2
CRAFTLAND Schnürstiefel USEDOM NUOVO ÜK, EN ISO 20345 S2, schwarz,Schnellschnür-Ösen, Reflexstreifen Ferse,antistat. Fußbett,antistat. u. antibakter. Brandsohle, integr. Überkappe,Schuhweite 11, Größe: 38 - 48
  • Version: 41 - Grösse: 41
  • Schuhweite 11, Größe: 38 - 48
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Arbeitsschuhe Sicherheitsschuhe PSA Fußschutz
Weitere Suchbegriffe: Stiefel, Arbeitsschuhe Fußschutz S2, Arbeitsschuhe Fußschutz S2, Halbschuhe, Lederschuh, Laufsohle, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Sicherheitsschuhe, Schutzausrüstungen, Arbeitschuhe, Berufsschuhe, Schnürschuhe, Fußschutz, PVC - Galoschen, Gummistiefel, PU-Stiefel, Schuheinlagen
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 30,00*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,00*
€ 35,70
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG