Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PVC-Schürze HANS, Material PVC, PolyesterStärke ca. 0,30 mm, Farbe weiß, Größe ca. 90 x 115 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
PVC-Schürze HANS, Material PVC, PolyesterStärke ca. 0,30 mm, Farbe weiß, Größe ca. 90 x 115 cm
Artikel-Nr.:  158-AS2855
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  AS2855
EAN:  4025888005882
Artikeldatenblatt
Schürzen PVC
PVC-Schürze HANS, Material PVC, Polyester Stärke ca. 0,30 mm, Farbe weiß Größe ca. 90 x 115 cm
  • Größe ca. 90 x 115 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Berufskleidung, Arbeitskleidung Warnbekleidung EN 471
Weitere Suchbegriffe: Schürzen PVC, Schürze PVC, Westen, Schutzkleidung, Arbeitsweste, Kälteschutzkleidung, Schutzausrüstungen, Wetterschutzwesten, Berufsbekleidung, Thermostepp, Arbeitsjacken, Arbeitshosen, Canvas, Warnbekleidung, Schnittschutz, Regenschutzkleidung, Chemieschutzoveralls
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Kayser 3 Tage € 7,25* € 2,36*
Impulse_24 4 Tage € 7,25* € 2,37*
Kayser 2 Tage € 7,25* € 2,80*
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 3,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,40* €  4,05 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
PVC-Schürze HERBERT, Material PVC, PolyesterStärke ca. 0,30 mm, Farbe oliv, Größe ca. 90 x 115 cm
k.A.
AS2856
€ 3,34* € 3,97
Ähnlich
PVC-Schürze HUGO, Material PVC, PolyesterStärke ca. 0,30 mm, Farbe gelb, Größe ca. 90 x 115 cm
k.A.
AS2854
€ 3,25* € 3,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG