Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
PVC-Schürze HUGO, Material PVC, PolyesterStärke ca. 0,30 mm, Farbe gelb, Größe ca. 90 x 115 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-AS2854
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
AS2854
EAN:
4025888119190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kälteschutzbekleidung
PVC-Schürze
Schürzen PVC
PVC-Schürze HUGO, Material PVC, Polyester Stärke ca. 0,30 mm, Farbe gelb Größe ca. 90 x 115 cm
Größe ca. 90 x 115 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Berufskleidung, Arbeitskleidung Warnbekleidung EN 471
Weitere Suchbegriffe:
Schürzen PVC
,
Schürze PVC
,
Westen
,
Schutzkleidung
,
Arbeitsweste
,
Kälteschutzkleidung
,
Schutzausrüstungen
,
Wetterschutzwesten
,
Berufsbekleidung
,
Thermostepp
,
Arbeitsjacken
,
Arbeitshosen
,
Canvas
,
Warnbekleidung
,
Schnittschutz
,
Regenschutzkleidung
,
Chemieschutzoveralls
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 T
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 3,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
PVC-Schürze HANS, Material PVC, PolyesterStärke ca. 0,30 mm, Farbe weiß, Größe ca. 90 x 115 cm
k.A.
AS2855
€ 3,40*
€ 4,05
Ähnlich
PVC-Schürze HERBERT, Material PVC, PolyesterStärke ca. 0,30 mm, Farbe oliv, Größe ca. 90 x 115 cm
k.A.
AS2856
€ 3,34*
€ 3,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG