Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnschutz-Parka SAFESTYLE, fluoreszierend orange, EN 471, Kl. 3, EN 343, Kl.1, EN 340, Gr. S - XXXL Version: 04 - Gr. 4-XXL(62/64)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Warnschutz-Parka SAFESTYLE, fluoreszierend orange, EN 471, Kl. 3, EN 343, Kl.1, EN 340, Gr. S - XXXL Version: 04 - Gr. 4-XXL(62/64)
Artikel-Nr.:  158-AS23532.04
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  AS23532
EAN:  4025888164176
Artikeldatenblatt
Warnschutzjacken Warnbekleidung
SAFESTYLE Warnschutz - Parka Stefan Farbe: fluoreszierend orange,Wind- und Wasserdicht, Nähte getapet, Windfang im ÄrmelNorm. EN 471, Klasse 3, EN 343, Klasse 1, EN 340Größe: S - XXXL
  • Version: 04 - Gr. 4-XXL(62/64)
  • Größe: S - XXXL
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Berufskleidung, Arbeitskleidung Warnbekleidung EN 471
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnkleidung, Warnschutzbekleidung, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzjacke, Warnschutzparka, Warnschutzjacken Warnbekleidung, Warnschutzjacke Warnbekleidung, Westen, Schutzkleidung, Arbeitsweste, Kälteschutzkleidung, Schutzausrüstungen, Wetterschutzwesten, Berufsbekleidung, Thermostepp, Arbeitsjacken, Arbeitshosen, Canvas, Schnittschutz, Regenschutzkleidung, Chemieschutzoveralls
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 28,80*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG