Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kälteschutzjacke 2-in-1 Einsatzparka, schwarz, atmungsaktiv, wind- u. wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: 02 - Gr. 2-L(54/56)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Kälteschutzjacke 2-in-1 Einsatzparka, schwarz, atmungsaktiv, wind- u. wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: 02 - Gr. 2-L(54/56)
Artikel-Nr.:  158-AS20015.02
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  AS20015
EAN:  4025888181678
Artikeldatenblatt
Kälteschutzbekleidung Jacken
ELYSEE 2 in 1 Einsatzparka Free Style, schwarz, Innenfutter grün abgesetzt,Atmungsaktiv, Wind und Wasserdicht, abriebfest, Nähte getapedabnehmb. Kapuze, hoher Kragen m. Kinnschutz u.v.m.Größe: S - XXXXL
  • Version: 02 - Gr. 2-L(54/56)
  • Größe: S - XXXXL
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Berufskleidung, Arbeitskleidung Warnbekleidung EN 471
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Kälteschutzkleidung, Tiefkühljacke, Kälteschutzbekleidung Jacken, Kälteschutzbekleidung Jacke, Westen, Schutzkleidung, Arbeitsweste, Schutzausrüstungen, Wetterschutzwesten, Berufsbekleidung, Thermostepp, Arbeitsjacken, Arbeitshosen, Canvas, Warnbekleidung, Schnittschutz, Regenschutzkleidung, Chemieschutzoveralls
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 79,80*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG