Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitshandschuhe Neopren-Handschuhe, Stärke: ca. 0,6mm, Länge ca. 31cm, 1VE=12Paar, Gr. 8-10 Version: 08 - Grösse: 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Arbeitshandschuhe Neopren-Handschuhe, Stärke: ca. 0,6mm, Länge ca. 31cm, 1VE=12Paar, Gr. 8-10 Version: 08 - Grösse: 8
Artikel-Nr.:  158-AS0551.08
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  AS0551
EAN:  4025888196559
Arbeitshandschuhe Neopren
FREEMAN, velourisiertStärke: ca. 0,7 mm, Länge: ca. 30 cmNorm EN 388, EN 374/2, EN 374/3, 1 Set = 12 PaarGröße 8-10
  • Version: 08 - Grösse: 8
  • Größe 8-10
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Arbeitshandschuhe Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Neoprenhandschuh, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Arbeitshandschuhe Neopren, Arbeitshandschuhe Neopren, Einweghandschuhe, Chemikalien, Schutz, Arbeitshandschuhe, Schutz, Sicherheit, Hygiene, Handschutz, Finger, Arbeitskleidung, Arbeitshandschuhe, PVC, Latex, Nitril
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 25,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paar €  25,50* €  30,35 pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG