Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitshandschuhe PVC-Handschuhe, EN 388, Trikot-Baumwollfutter, 1VE =12Paar, Gr. 10, Länge ca. 40cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Arbeitshandschuhe PVC-Handschuhe, EN 388, Trikot-Baumwollfutter, 1VE =12Paar, Gr. 10, Länge ca. 40cm
Artikel-Nr.:  158-AS0423
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  AS0423
EAN:  4025888000436
Artikeldatenblatt
Arbeitshandschuhe PVC
DAWSON PVC - Handschuhe stronghand, hochwertige Qualität, Trikot-Baumwollfutter, Norm EN 388, 1 Set = 12 Paar Größe 10, Länge ca. 40,0 cm
  • Größe 10, Länge ca. 40,0 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Arbeitshandschuhe Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Arbeitshandschuhe PVC, Arbeitshandschuhe PVC, Einweghandschuhe, Chemikalien, Schutz, Arbeitshandschuhe, Schutz, Sicherheit, Hygiene, Handschutz, Finger, Arbeitskleidung, Arbeitshandschuhe, PVC, Latex, Nitril
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 22,60*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paar €  22,60* €  26,89 pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Arbeitshandschuhe PVC-Handschuhe, EN 388, Trikot-Baumwollfutter, 1VE=12Paar, Gr. 10, Länge ca. 35cm
k.A.
AS0422
€ 19,00* € 22,61
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG