Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Arbeitshandschuhe PVC-Handschuhe, EN 388, Trikot-Baumwollfutter, 1VE=12Paar, Gr. 10, Länge ca. 35cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Arbeitshandschuhe PVC-Handschuhe, EN 388, Trikot-Baumwollfutter, 1VE=12Paar, Gr. 10, Länge ca. 35cm
Artikel-Nr.:   158-AS0422
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   AS0422
EAN:   4025888042498
Artikeldatenblatt
Arbeitshandschuhe PVC
DENVER PVC - Handschuhe stronghand, hochwertige Qualität, Trikot-Baumwollfutter, Norm EN 388, 1 Set = 12 Paar Größe 10, Länge ca. 35,0 cm
  • Größe 10, Länge ca. 35,0 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Arbeitshandschuhe Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzhandschuhe, PVC-Handschuh, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Arbeitshandschuhe PVC, Arbeitshandschuhe PVC, Einweghandschuhe, Chemikalien, Schutz, Arbeitshandschuhe, Schutz, Sicherheit, Hygiene, Handschutz, Finger, Arbeitskleidung, Arbeitshandschuhe, PVC, Latex, Nitril
Angebote (5)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Reidl 2 Tage 12 pro Paar € 4,95* € 0,97*
Leitermann 2 Tage 1 pro Stück € 5,03* € 1,08*
Impulse_24 2 Tage 12 pro Paar € 7,25* € 1,32*
Kayser 3 Tage 12 pro Paar € 7,25* € 1,40*
wolkdirekt 1 Tag 1 pro Paar € 8,20* € 19,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paar  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paar €  19,00* €  22,61 pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Arbeitshandschuhe PVC-Handschuhe, EN 388, Trikot-Baumwollfutter, 1VE =12Paar, Gr. 10, Länge ca. 40cm k.A./
AS0423
€ 22,60* € 26,89
Ähnlich
Handschuh, PVC, 27 cm, rot k.A./
39387000
€ 0,92* € 1,09
Ähnlich
Handschuh, PVC, 45 cm, rot k.A./
39387005
€ 1,42* € 1,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG