Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR WOLF Abfallbehälter Edelstahlgehäuse, Volumen 50 Liter Version: 01 - edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIR WOLF Abfallbehälter Edelstahlgehäuse, Volumen 50 Liter Version: 01 - edelstahl gebürstet
AIR WOLF Abfallbehälter Edelstahlgehäuse, Volumen 50 Liter Version: 01 - edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     158-AM2095.01
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     60-135
EAN/GTIN:
     4045504601359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
AIR WOLF Abfallbehälter Serie Gamma II Edelstahlgehäuse, Volumen 50 Liter

Ausgewählte Version: 01 - edelstahl gebürstet

AIR WOLF Abfallbehälter Gamma II

Die Spenderserie Gamma II verbindet formschönes Design mit höchster Funktionalität und maximaler Hygiene zum kleinen Preis. Vom Waschraum bis hin zur WC-Kabine deckt Gamma II den gesamten Bedarf an Spendern und Abfallbehältern ab.

Gestalten Sie mit Gamma II Ihren Waschraum individuell und zeitgemäß. Die Serie ist erhältlich in den Varianten schwarz, weiß und gebürstetem Edelstahl.

Technische Daten:

  • Material: Edelstahl
  • 50 Liter Volumen
  • mit innenliegender Beutelhalterung
  • Entleerung durch Entsperren und abklappen des Gehäuses
  • zur Aufputzmontage
  • inkl. Befestigungsmaterial zur Aufputzmontage
  • Maße (BxHxT): 26,5 x 66,1 x 28,0 cm
  • Gewicht: 8,9kg

 


  • Version: 01 - edelstahl gebürstet
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,5
Höhe [cm]:
66,1
Tiefe [cm]:
28,0
Produktart:
Abfallbox
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
Edelstahl
Ausstattung:
Müllsackhaltering
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Wand
Material:
Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,82*
€ 283,09*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 219,76*
€ 284,10*
€ 4,95*
ab € 219,88*
€ 284,10*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,49*
€ 292,37*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,10*
€ 338,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,05*
€ 335,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,87*
€ 322,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.